曜日別特売
BTRK125 トラック専用昇降はしご Bulls(ブルズ) 06492021

商品

BTRK125 トラック専用昇降はしご Bulls(ブルズ) 06492021
BTRK125 トラック専用昇降はしご Bulls(ブルズ) 06492021
BTRK125 トラック専用昇降はしご Bulls(ブルズ) 06492021
BTRK125 トラック専用昇降はしご Bulls(ブルズ) 06492021
BTRK125 トラック専用昇降はしご Bulls(ブルズ) 06492021

トラック専用昇降はしご

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(kg)3.2
内容量1台注文コード06492021品番BTRK125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

作業員の安全性を見直そう。
手摺り棒つきだからさらに安全に昇降でき作業の効率性がアップします。
手順は簡単!!手摺棒を引き上げ、梯子を伸ばし、 引掛けるの3動作で設置終了です。
収納時は、縮めてコンパクトにトラック車内に収納できます。任意の高さで、ご利用できます。

質量(kg)3.2適合車2~10t高さ(m)【設置時】0.6~1.2折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)780×350×105
関連資料:チラシ(1.8MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする