サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(130本) 注文コード 06492136 品番 4x25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。
高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。
アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。

用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。 長さ(mm)25 材質/仕上鉄/イオニスコート タイプワッシャーヘッド ねじ径(mm)4 下穴ドリル径(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする