※使用例

マルチオーディオプレーヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06492161 品番a33438
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

レコード・カセットを簡単にCD録音!あなただけのオリジナルCDが作成できるマルチプレーヤー。
CDデッキ・レコードプレーヤー・ダブルカセットデッキ・ラジオ(AM/ワイドFM)
SP盤・EP盤・LP盤
1台4役
昔よく聴いていたレコードやカセットテープの想い出の曲などを音質劣化しにくいCDへ録音できます。カセットからカセットへの録音も可能で、大切な音源のバックアップや自分だけのCD作成に大活躍するマルチオーディオプレーヤーです。
コンパクトな一体型なので面倒な配線・接続は不要です
色々な音源からダイレクト録音:カセット・レコード・外部音声入力からCDに簡単保存!カセットにも。※USBメモリーカード・SDカードにも録音可能。
話題のワイドFMに対応!
カセットからカセットへの録音が可能。
SDカード・USBメモリにも録音可能
リモコン付き
1年間保証書付き

付属品交換用レコード針×1、リモコン 材質MDF、PS 質量(kg)(約)4.2(本体) ブラウン 容量【ディスク容量】SD/SDHCカード:128MB〜32GB、USBメモリ:128MB〜32GB 電源(V)AC100 50/60Hz 規格【カセットテープ】ダブルデッキ、対応テープ形式:Type1:ノーマル 消費電力(W)35 機器の構成【レコード】回転数:33 1/3・45・78、駆動方式:ベルトドライブ 対応【ラジオ】受信可能周波数:AM:522〜1710kHz・FM:76〜108MHz 対応メディアSD/SDHCカード:SD、USBメモリ:USBメモリ 2.0 入力端子外部音声(3.5mmステレオ・ミニ) スピーカーインピーダンス:8Ω、実用最大出力:10W+10W、周波数特性:86Hz 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)31.8×27×32.8 出力端子ステレオ・ヘッドホン(3.5mmステレオ・ミニ)、外部音声(ステレオ:RCAピン端子) 対応CDシングルデッキ、再生対応ディスク:オーディオCD・CD-R/CD-RW・シングルデッキ、録音対応ディスク:CD-R/CD-RW、再生フォーマット:CD・CD-R・CD-RW・MP3・WMA、録音フォーマット:MP3 対応ファイル【フォーマット】SD/SDHCカード:MP3・WMA、USBメモリ:MP3・WMA Bluetoothバージョン:5.3 データレート【対応ビットレート】SD/SDHCカード:再生:32〜320kbps・録音:128kbps、USBメモリ:再生:32〜320kbps・録音:128kbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする