防災 インフレータブルマット5cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) 寸法(cm)【4個箱入り】奥行69×幅31×高さ40 【単品】収納時/直径18×63、使用時/200×65、厚さ5cm 注文コード06492179 品番MT-105(4個セット)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は寸法・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

寝心地抜群のマットです!
厚さ5cmのキャンピングマットは、マット上部のバルブを開くと、それだけでマットが自動で膨らむので簡単に設置することができます。
厚さ5cmの縦型打ち抜きウレタンフォームを採用しているため、快適にご使用いただけます。
3cmマットよりは、収納は大きくなりますが、それ以外で見ると、断然5cmマットがおすすめです。
カラーラインナップが増えましたので、いろいろな組み合わせを楽しんでいただけます。
キャンプ泊などのアウトドアや車内泊、防災にもおすすめです。

用途防災、アウトドア、キャンプ 材質PVC、ウレタンフォーム 質量(kg)【4個箱入り】約7.8 【単品】約1.7 寸法(cm)【4個箱入り】奥行69×幅31×高さ40 【単品】収納時/直径18×63、使用時/200×65、厚さ5cm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする