共立電子産業
共立電子産業の 電子部品(オンボード)
共立電子産業の 受動部品
共立電子産業の 抵抗
Φ6軸用ツマミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー/黒
注文コード
06492416
品番
WTN-15-1183/6.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。
Φ6軸用のネジ止め式。
止めネジは本体に付属します。
用途
ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適
材質
樹脂
形状
菊型
色
シルバー/黒
軸の形状
適用:Φ6丸軸
サイズ(mm)
33
注意
※予告なく使用部材が変わる場合があります。