Φ6軸用ツマミ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06492468 品番WTN-15-1178/6.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品はなど20種類から選べます 他の種類を見る

海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。
Φ6軸用のネジ止め式。
止めネジは本体に付属します。

用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適 材質樹脂 形状丸型 軸の形状適用:Φ6丸軸 サイズ(mm)15.4
注意
※予告なく使用部材が変わる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする