ローレット軸用ツマミ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ラバー 青/黒 注文コード06492635 品番WTN-15-1199 青
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は材質・色など8種類から選べます 他の種類を見る

海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。
Φ6ローレット軸用。

用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適 材質ラバー 形状丸型 青/黒 軸の形状適用:Φ6ローレット サイズ(mm)15.8
注意
※予告なく使用部材が変わる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする