WTN-15-1199 黄 ローレット軸用ツマミ 共立電子産業 06492660

WTN-15-1199 黄 ローレット軸用ツマミ 共立電子産業 06492660
WTN-15-1199 黄 ローレット軸用ツマミ 共立電子産業 06492660
WTN-15-1199 黄 ローレット軸用ツマミ 共立電子産業 06492660
WTN-15-1199 黄 ローレット軸用ツマミ 共立電子産業 06492660

ローレット軸用ツマミ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質ラバー黄/黒注文コード06492660品番WTN-15-1199 黄
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。
Φ6ローレット軸用。

用途
ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適
材質ラバー形状丸型黄/黒軸の形状適用:Φ6ローレットサイズ(mm)15.8
注意
※予告なく使用部材が変わる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする