※参考画像

スイッチング電源SPB-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06492748 品番 SPB-A030-24
参考基準価格(税別)¥5,220 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

15W〜480Wのラインナップの構成で選択の幅を強化
コンパクトなサイズで設置スペースの活用性を最大化
PFC回路適用による力率改善
優れた耐環境性を提供 : 過熱/過電流/過電圧保護、幅広い温度範囲
直列運転/並列運転可能
出力低電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)を取り付け、利便性を強化

運転
直列:可
並列:可(2台まで)
形状DINレール・直付け 質量(kg)単品:0.17 端子形状ライジングクランプ 定格出力電流(A)1.3 電源電圧(V)AC100〜240/DC90〜350 容量(W)31.2 取得規格CE,UKCA,UL,BIS,ROHS 定格出力電圧(V)DC24 サイズ(mm)●単品(D):90●単品(H):93.3●単品(W):32 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.74MB) 取扱説明書:(0.74MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする