オーム電機
オーム電機の 電池
オーム電機の アルカリ乾電池(単2形)
アルカリ電池
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
06492897
品番
LR14VS2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠)。性能アップで長持ち。
公称電圧:1.5V
水銀0使用
種別
単2形 2本入
寸法(mm)
外寸:Φ26×高さ49
使用推奨期限
10年
グリーン購入法
適合