佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 検出・センサ
佐藤計量器製作所の センサ
佐藤計量器製作所の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
被覆T熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 切りっ放し
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06492985
品番
DJ-T-0.32-FM-9-C
参考基準価格(税別)
¥17,250
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。
また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
長さ(m)
9
精度
クラス2
温度測定範囲(℃)
-100〜200
線径(Φ)
0.32
素線の種類
T