正面

UM500-8/0-M パンツ レディス 半ゴム uka scrub study 06494130 UM500-8/0-M パンツ レディス 半ゴム uka scrub study 06494130 UM500-8/0-M パンツ レディス 半ゴム uka scrub study 06494130 UM500-8/0-M パンツ レディス 半ゴム uka scrub study 06494130

パンツ レディス 半ゴム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 チャコールブラック サイズM 注文コード06494130 品番UM500-8/0-M
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

「誰の肌も美しく昇華させる」というukaのネイルカラーに着想を得たカラーバリエーション。ネイルを楽しむように季節やその日の気分に合わせてスクラブも選んでいただけるような8色展開。着ることで”肌を綺麗に見せる”体験を提供したいという想いが込められたカラースクラブパンツです。また、住商モンブランがこれまでに積み重ねてきたパターン研究をもとに色とともにより美しくスタイルアップできるシルエットを実現。着心地や動きやすさにも配慮した一着です。左ポケット部分にはネイルボトルとリンクする白色ukaロゴの刺繍があしらわれています。

材質ポリエステル100% チャコールブラック サイズM 胸囲(cm)95 肩幅(cm)39 袖丈(cm)20 着丈(cm)68 機能【1】制菌【2】吸汗【3】制電【4】防汚 素材ソフトラチネ 性別レディース グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする