パッケージ
レモン
レモンの 筆記用具
レモンの シャープペンシル
レモンの シャープペンシル替芯
シャープ替芯2P
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06494620
品番
887382
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
幅(mm)
21
タイプ
ロング
奥行(mm)
7
芯径(mm)
0.5
縦(mm)
98
芯硬度
2B
繰り返し・詰め替え
対応