本体

CESSソフトペンケース S-20平型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06494629 品番886607
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
幅(mm)195 奥行(mm)14 縦(mm)95 繰り返し・詰め替え対応
注意
※アソート商品です。色はランダムのため指定することができません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする