本体
レモン
レモンの 筆記用具
レモンの ペンケース
CESSソフトペンケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06494638
品番
886608
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
幅(mm)
185
奥行(mm)
25
縦(mm)
50
繰り返し・詰め替え
対応