パッケージ
レモン
レモンの 文房具
レモンの クリップ/リング
レモンの クリップ
クリアプラクリップ(S)10P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06494717
品番
887346
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
幅(mm)
11
奥行(mm)
13.5
縦(mm)
25
繰り返し・詰め替え
対応