曜日別特売
MB-300BK メールバック クルーズ 06494787

商品画像

MB-300BK メールバック クルーズ 06494787
MB-300BK メールバック クルーズ 06494787
MB-300BK メールバック クルーズ 06494787
MB-300BK メールバック クルーズ 06494787

メールバック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズA4マチなし
内容量1枚注文コード06494787品番MB-300BK
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

メールバックが丈夫な生地でリニューアルしました。テトロン生地で非常に丈夫です。バッグ内側には耐水可能が施されている為、大事な荷物が濡れにくいです。内側にはクリアファイルが入るサイズのメッシュポケット付きです。(MB-600/MB-900のみ)

用途
支店・営業所間の荷物の輸送に最適です。伝票ポケット付きで送り状・伝票をそのまま入れて送れます。
付属品結束バンド10本材質テトロン・PVCサイズA4マチなし外寸(mm)360×10×265内寸(mm)350×255
注意
※完全防水商品ではございません。手作業で製作している為、布地の大きさに若干の誤差が生じる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする