商品画像

MB-600BK メールバック クルーズ 06494839 MB-600BK メールバック クルーズ 06494839 MB-600BK メールバック クルーズ 06494839 MB-600BK メールバック クルーズ 06494839 MB-600BK メールバック クルーズ 06494839 MB-600BK メールバック クルーズ 06494839

メールバック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06494839 品番 MB-600BK
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

メールバックが丈夫な生地でリニューアルしました。テトロン生地で非常に丈夫です。バッグ内側には耐水可能が施されている為、大事な荷物が濡れにくいです。内側にはクリアファイルが入るサイズのメッシュポケット付きです。(MB-600/MB-900のみ)

用途支店・営業所間の荷物の輸送に最適です。伝票ポケット付きで送り状・伝票をそのまま入れて送れます。 付属品結束バンド10本 材質テトロン・PVC サイズA4マチ付き 外寸(mm)360×90×285 内寸(mm)【本体】350×80×275【内ポケット】340×250
注意
※完全防水商品ではございません。手作業で製作している為、布地の大きさに若干の誤差が生じる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする