商品画像

3.2GHz対応 1端子型直列ユニット(中間用 端子台付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06494997 品番MUE7-7B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

3.2GHz対応の1端子型中間用テレビ端子です。
入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。
市販の取付枠に取付可能です。

質量(g)60 使用温度範囲(℃)-10〜+40 周波数帯域(MHz)10〜7676〜222222〜770770〜14891489〜21502150〜26812681〜3224 電圧定在波比(10〜76MHz)1.8以下、(76〜222MHz)1.8以下、(222〜770MHz)1.8以下、(770〜1489MHz)2以下、(1489〜2150MHz)2.5以下、(2150〜2681MHz)2.5以下、(2681〜3224MHz)2.5以下 インピーダンス(Ω)75 挿入損失(dB)(10〜76MHz)1.5以下、(76〜222MHz)1.5以下、(222〜770MHz)1.8以下、(770〜1489MHz)2以下、(1489〜2150MHz)3以下、(2150〜2681MHz)3.5以下、(2681〜3224MHz)4.5以下 結合損失(dB)(10〜76MHz)11以下、(76〜222MHz)11以下、(222〜770MHz)11.8以下、(770〜1489MHz)12以下、(1489〜2150MHz)13.5以下、(2150〜2681MHz)14.5以下、(2681〜3224MHz)15.5以下 逆結合損失(dB)(10〜76MHz)23以上、(76〜222MHz)25以上、(222〜770MHz)20以上、(770〜1489MHz)18以上、(1489〜2150MHz)15以上、(2150〜2681MHz)15以上、(2681〜3224MHz)15以上 電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A/AC30V・1A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする