商品画像

3.2GHz対応 1端子型テレビ端子(端子台付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06495015 品番MUE7B
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

3.2GHz対応の1端子型テレビ端子です。
入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。
市販の取付枠に取付可能です。

質量(g)55 使用温度範囲(℃)-10〜+40 周波数帯域(MHz)10〜7676〜222222〜770770〜14891489〜21502150〜26812681〜3224 電圧定在波比(10〜76MHz)1.5以下、(76〜222MHz)1.5以下、(222〜770MHz)1.5以下、(770〜1489MHz)1.5以下、(1489〜2150MHz)1.8以下、(2150〜2681MHz)1.8以下、(2681〜3224MHz)1.8以下 インピーダンス(Ω)75 挿入損失(dB)(10〜76MHz)0.3以下、(76〜222MHz)0.3以下、(222〜770MHz)0.4以下、(770〜1489MHz)0.4以下、(1489〜2150MHz)0.6以下、(2150〜2681MHz)0.8以下、(2681〜3224MHz)1以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする