商品画像

3.2GHz対応 1端子型テレビ端子(BL)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06495110 品番BL7FE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

3.2GHz対応の1端子テレビ端子です。

質量(g)55 使用温度範囲(℃)-10〜+40 周波数帯域(MHz)10〜7676〜300300〜7701000〜14891489〜21502150〜26812681〜3224 電圧定在波比(10〜76MHz)2.5以下、(76〜300MHz)1.6以下、(300〜770MHz)1.6以下、(1000〜1489MHz)1.8以下、(1489〜2150MHz)2以下、(2150〜2681MHz)2以下、(2681〜3224MHz)2以下 インピーダンス(Ω)75 挿入損失(dB)(10〜76MHz)0.5以下、(76〜300MHz)0.3以下、(300〜770MHz)0.5以下、(1000〜1489MHz)0.8以下、(1489〜2150MHz)1以下、(2150〜2681MHz)1.5以下、(2681〜3224MHz)1.5以下
注意
※F型接栓は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする