商品画像

3.2GHz対応 スイッチ付2端子型直列ユニット(端末用) バルク仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06495128 品番WSUE77-RB(20)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

3.2GHz対応の2端子端末用型テレビ端子です。
テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能。
スイッチ切換により、上り回線帯域の10〜60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70〜3224MHzを通過させます。
標準端子台色はホワイトです。

質量(g)85 使用温度範囲(℃)-10〜+40 周波数帯域(MHz)10〜6070〜9090〜770770〜14891489〜21502150〜26812681〜3224 電圧定在波比(10〜60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70〜90MHz)2以下、(90〜770MHz)2以下、(770〜1489MHz)2以下、(1489〜2150MHz)2.5以下、(2150〜2681MHz)2.5以下、(2681〜3224MHz)2.5以下 インピーダンス(Ω)【入力・出力】75(F型) 端子間結合損失(dB)(10〜60MHz)15以上、(70〜90MHz)20以上、(90〜770MHz)18以上、(770〜1489MHz)15以上、(1489〜2150MHz)15以上、(2150〜2681MHz)14以上、(2681〜3224MHz)13以上 結合損失(dB)片方向:(10〜60MHz)40以上、(70〜90MHz)15以下、(90〜770MHz)14以下、(770〜1489MHz)15以下、(1489〜2150MHz)16以下、(2150〜2681MHz)17以下、(2681〜3224MHz)18以下、双方向:(10〜60MHz)13以下、(70〜90MHz)13以下、(90〜770MHz)13以下、(770〜1489MHz)15以下、(1489〜2150MHz)16以下、(2150〜2681MHz)17以下、(2681〜3224MHz)18以下
注意
※バルク仕様には取付パーツ、取付ねじ、F型接栓は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする