質量(g)39
使用温度範囲(℃)-10〜+40
周波数帯域(MHz)10〜5570〜300300〜7701000〜14891489〜21502150〜26812681〜3224
電圧定在波比片方向:(10〜55MHz)2.0以下 ※テレビ端子側は除く、(70〜300MHz)2以下、(300〜770MHz)2以下、(1000〜1489MHz)2以下、(1489〜2150MHz)2.5以下、(2150〜2681MHz)2.5以下、(2681〜3224MHz)2.5以下、双方向:(10〜55MHz)2以下、(70〜300MHz)2以下、(300〜770MHz)2以下、(1000〜1489MHz)2以下、(1489〜2150MHz)2.5以下、(2150〜2681MHz)2.5以下、(2681〜3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)75
挿入損失(dB)片方向:(10〜55MHz)40以上、(70〜300MHz)3以下、(300〜770MHz)2以下、(1000〜1489MHz)2.5以下、(1489〜2150MHz)3以下、(2150〜2681MHz)3.5以下、(2681〜3224MHz)4.5以下、双方向:(10〜55MHz)1以下、(70〜300MHz)1以下、(300〜770MHz)1以下、(1000〜1489MHz)1.5以下、(1489〜2150MHz)2以下、(2150〜2681MHz)3以下、(2681〜3224MHz)4以下