商品画像

3.2GHz対応 スイッチ付1端子型テレビ端子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06495180 品番MSKE7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

3.2GHz対応の1端子型テレビ端子です。
入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。
市販の取付枠に取付可能です。
スイッチ切換により、上り回線帯域の10〜60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70〜3224MHzを通過させます。

質量(g)40 使用温度範囲(℃)-10〜+40 周波数帯域(MHz)10〜6070〜9090〜770770〜14891489〜21502150〜26812681〜3224 電圧定在波比(10〜60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70〜90MHz)2.0以下、(90〜770MHz)2.0以下、(770〜1489MHz)2.0以下、(1489〜2150MHz)2.5以下、(2150〜2681MHz)2.5以下、(2681〜3224MHz)2.5以下 インピーダンス(Ω)75 結合損失(dB)片方向:(10〜60MHz)-、(70〜90MHz)3.8以下、(90〜770MHz)2.0以下、(770〜1489MHz)2.0以下、(1489〜2150MHz)2.5以下、(2150〜2681MHz)3.5以下、(2681〜3224MHz)3.5以下、双方向:(10〜60MHz)1.0以下、(70〜90MHz)1.0以下、(90〜770MHz)1.0以下、(770〜1489MHz)1.0以下、(1489〜2150MHz)1.5以下、(2150〜2681MHz)2.5以下、(2681〜3224MHz)3.0以下 阻止帯域減衰量(dB以上)(10〜60MHz)40 ※55〜60MHzは35dB以上、(70〜90MHz)-、(90〜770MHz)-、(770〜1489MHz)-、(1489〜2150MHz)-、(2150〜2681MHz)-、(2681〜3224MHz)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする