曜日別特売
WSKE7-R 3.2GHz対応 スイッチ付1端子型直列ユニット(端末用) 日本アンテナ 06495198

商品画像

3.2GHz対応 スイッチ付1端子型直列ユニット(端末用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06495198品番WSKE7-R
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

3.2GHz対応の1端子型端末用テレビ端子です。
スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。
市販の取付枠に取付可能です。
標準端子台色はホワイトです。

質量(g)39使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)11.5以下、(90~770MHz)10以下、(770~1489MHz)10以下、(1489~2150MHz)11.5以下、(2150~2681MHz)12以下、(2681~3224MHz)12.5以下、双方向:(10~60MHz)8以下、(70~90MHz)8以下、(90~770MHz)9以下、(770~1489MHz)9以下、(1489~2150MHz)10以下、(2150~2681MHz)11以下、(2681~3224MHz)11.5以下阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする