付属品取付金具(HIカナグ)1個、取付ねじ2本、防水キャップ3個
使用温度範囲(℃)-10〜+40
周波数帯域(MHz)入力 1(MF ・HF):0.5〜30、入力 2(VHF ・ UHF ・BS ・CS):76〜770770〜14891489〜2150
入力端子入力 1、入力 2
適合マスト径(Φmm)20〜63(RS-MXC7)
電圧定在波比(0.5〜30MHz)1.8以下、(76〜770MHz)2.0以下、(770〜1489MHz)2.0以下、(1489〜2150MHzMHz)3.0以下
インピーダンス(Ω)【入力・出力】75
電流通過電源入力(PS-IN)と入力2(V ・ U ・ BS ・ CS)間:最大DC15V ・ 0.5A/AC30V ・1A
通過帯域損失(dB以下)(0.5〜30MHz)1、(76〜770MHz)2、(770〜1489MHz)2.5、(1489〜2150MHzMHz)3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)(0.5〜30MHz)30、(76〜770MHz)30、(770〜1489MHz)30、(1489〜2150MHzMHz)25