付属品取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ2本
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-10〜+40
周波数帯域(MHz)入力端子 1:0.5-30、入力端子 2:76-15001500-2602
電圧定在波比(0.5-30MHz)1.8以下、(76-1500MHz)2.0以下、(1500-2602MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)【入力・出力】75
通過帯域損失(dB以下)(0.5-30MHz)1、(76-1500MHz)2、(1500-2602MHz)2.5
阻止帯域減衰量(dB以上)(0.5-30MHz)30、(76-1500MHz)30、(1500-2602MHz)25