質量(g)21
使用温度範囲(℃)-20〜+40
周波数帯域(MHz)10〜7070〜770770〜14891489〜21502150〜26812681〜3224
電圧定在波比(10〜70MHz)1.5以下、(70〜770MHz)1.5以下、(770〜1489MHz)1.5以下、(1489〜2150MHz)1.8以下、(2150〜2681MHz)1.8以下、(2681〜3224MHz)1.8以下
インピーダンス(Ω)75
電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A / AC30V・1A
減衰量(dB)(10〜70MHz)3.0±0.6、(70〜770MHz)3.0±0.6、(770〜1489MHz)3.0±0.6、(1489〜2150MHz)3.0±0.6、(2150〜2681MHz)3.0±0.8、(2681〜3224MHz)3.0±1.0