商品画像

15dB用アッテネーター F型/電流通過型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06495268 品番FAT15PE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

3.2GHz対応、15dB用のアッテネーターです。10〜3224MHzをフラットに減衰させます。F型用電流通過型です。

質量(g)21 使用温度範囲(℃)-20〜+40 周波数帯域(MHz)10〜7070〜770770〜14891489〜21502150〜26812681〜3224 電圧定在波比(10〜70MHz)1.5以下、(70〜770MHz)1.5以下、(770〜1489MHz)1.5以下、(1489〜2150MHz)1.8以下、(2150〜2681MHz)1.8以下、(2681〜3224MHz)1.8以下 インピーダンス(Ω)75 電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A / AC30V・1A 減衰量(dB)(10〜70MHz)15±1.0、(70〜770MHz)15±1.0、(770〜1489MHz)15±1.0、(1489〜2150MHz)15±1.2、(2150〜2681MHz)15±1.5、(2681〜3224MHz)15±1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする