商品画像

10dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06495347 品番BAT-10H3
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

10dB用の下り減衰用のCS対応ブロックアテネーターです。5〜60/70〜2602MHz対応のF型用です。

質量(g)18 使用温度範囲(℃)-20〜+40 周波数帯域(MHz)5〜5050〜6070〜9090〜770770〜15001500〜21502150〜2602 電圧定在波比2以下 インピーダンス(Ω)【入力・出力】75 減衰量(dB)(5〜50MHz)1.8以下、(50〜60MHz)3.5以下、(70〜90MHz)10±1.5、(90〜770MHz)10±1.0、(770〜1500MHz)10±1.5、(1500〜2150MHz)10±1.5、(2150〜2602MHz)10±2.0 周囲湿度(%)40〜85 適合締付トルク(N・m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする