質量(g)18
使用温度範囲(℃)-20〜+40
周波数帯域(MHz)5〜5050〜6070〜9090〜770770〜15001500〜21502150〜2602
電圧定在波比2以下
インピーダンス(Ω)【入力・出力】75
減衰量(dB)(5〜50MHz)2.5以下、(50〜60MHz)4.0以下、(70〜90MHz)20±1.5、(90〜770MHz)20±1.5、(770〜1500MHz)20±1.5、(1500〜2150MHz)20±2.0、(2150〜2602MHz)20±3.0
周囲湿度(%)40〜85
適合締付トルク(N・m)2