商品画像

3.2GHz対応 スイッチ付2端子型テレビ端子(BL)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06495417 品番BL77FSE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

3.2GHz対応の2端子型テレビ端子です。
切換スイッチにより上り帯域のパス/カット切換可能。

付属品取付パーツ2個 質量(g)90 使用温度範囲(℃)-10〜+40 周波数帯域(MHz)10〜5570〜300300〜7701000〜14891489〜21502150〜26812681〜3224 電圧定在波比片方向:(10〜55MHz)2.0以下 ※テレビ端子側は除く、(70〜300MHz)2以下、(300〜770MHz)2以下、(1000〜1489MHz)2以下、(1489〜2150MHz)2.5以下、(2150〜2681MHz)2.5以下、(2681〜3224MHz)2.5以下、双方向:(10〜55MHz)2以下、(70〜300MHz)2以下、(300〜770MHz)2以下、(1000〜1489MHz)2以下、(1489〜2150MHz)2.5以下、(2150〜2681MHz)2.5以下、(2681〜3224MHz)2.5以下 インピーダンス(Ω)75 端子間結合損失(dB)片方向:(10〜55MHz)13以上、(70〜300MHz)20以上、(300〜770MHz)18以上、(1000〜1489MHz)15以上、(1489〜2150MHz)15以上、(2150〜2681MHz)15以上、(2681〜3224MHz)15以上、双方向:(10〜55MHz)13以上、(70〜300MHz)20以上、(300〜770MHz)18以上、(1000〜1489MHz)15以上、(1489〜2150MHz)15以上、(2150〜2681MHz)15以上、(2681〜3224MHz)15以上 挿入損失(dB)片方向:(10〜55MHz)40以上、(70〜300MHz)7以下、(300〜770MHz)7以下、(1000〜1489MHz)7以下、(1489〜2150MHz)8以下、(2150〜2681MHz)9以下、(2681〜3224MHz)10以下、双方向:(10〜55MHz)5以下、(70〜300MHz)5以下、(300〜770MHz)6以下、(1000〜1489MHz)7以下、(1489〜2150MHz)7以下、(2150〜2681MHz)9以下、(2681〜3224MHz)10以下
注意
※F型接栓は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする