曜日別特売
7211261 木製フリーアドレスデスク Mライン 06495600

7211261 木製フリーアドレスデスク Mライン 06495600
7211261 木製フリーアドレスデスク Mライン 06495600
7211261 木製フリーアドレスデスク Mライン 06495600
7211261 木製フリーアドレスデスク Mライン 06495600
7211261 木製フリーアドレスデスク Mライン 06495600
7211261 木製フリーアドレスデスク Mライン 06495600
7211261 木製フリーアドレスデスク Mライン 06495600
7211261 木製フリーアドレスデスク Mライン 06495600
7211261 木製フリーアドレスデスク Mライン 06495600

木製フリーアドレスデスク

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送
内容量1台幅(mm)1200本体:ホワイト、天板:ナチュラル注文コード06495600品番7211261
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

シンプルなフリーアドレスデスク、天板は手入れが簡単で丈夫なメラミン樹脂を使用、天板を斜めにカットする事で、デザイン的にすっきりとした印象。デスク中央には、横方向に配線を通せる便利なケーブルダクト、耐荷重はオフィス使用にも耐える40kg。足下全体を覆うようなデザインで、プライベート空間を確保。
デスク背面は100mmインセットし、モニター類のクランプ取付もOK
組立簡単

用途オフィス、SOHO、事務所、バックヤード付属品ケーブルダクト、アジャスター材質天板:メラミン化粧板、その他:プリント紙化粧板幅(mm)1200本体:ホワイト、天板:ナチュラル高さ(mm)720奥行(mm)1200使用工具六角レンチ(付属)天板耐荷重(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×720保証期間1年間組立時間30分
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする