オフィス用木製書庫鍵付き両開き扉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06495715 品番 7210961
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

A4対応のシンプルな木製書庫、幅800mmは大容量収納、オフィス用途OKの棚板耐荷重25kg。32mmピッチの可動棚は自由に棚位置を調整できます。デスク類とセットでトータルコーディネートが行えます。
スマートフォンやPCなど、ケーブル類の処理に便利な配線穴付き。背板が背面化粧仕上げなので、3段タイプは間仕切りとしても使用可。アジャスター付きで、設置場所のガタツキがあっても調整可能です
組立簡単

用途オフィス、SOHO、事務所、バックヤード 付属品可動棚×1、鍵×2、壁面固定パーツ、六角レンチ、戸あたりシール、棚ピッチ32mm 材質プリント紙化粧板 幅(mm)800 本体:ホワイト、扉:ナチュラル 高さ(mm)1120 奥行(mm)385 使用工具プラスドライバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×385×1120 棚板耐荷重(kg)25 保証期間1年間 組立時間30分
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする