商品画像
リンナイ
リンナイの キッチン
リンナイの 調理機器
リンナイの ガスコンロ
ビルトインコンロ ベイズシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06496056
品番
RHS31W33L25RSTW/13A
参考基準価格(税別)
¥212,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
水無両面焼き ガラストップ天板
用途
都市ガス用
仕様
感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能
質量(kg)
22.5
タイプ
強火力バーナー:Wワイド火力バーナー
電源(V)
単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
幅(cm)
天板:60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
596×539×269
関連資料:
(0.12MB)
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※ビルトインガスコンロの設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。