商品画像

RHS71W33L25RSTW/13A ビルトインコンロ ベイズシリーズ リンナイ 06496081 RHS71W33L25RSTW/13A ビルトインコンロ ベイズシリーズ リンナイ 06496081 RHS71W33L25RSTW/13A ビルトインコンロ ベイズシリーズ リンナイ 06496081 RHS71W33L25RSTW/13A ビルトインコンロ ベイズシリーズ リンナイ 06496081 RHS71W33L25RSTW/13A ビルトインコンロ ベイズシリーズ リンナイ 06496081 RHS71W33L25RSTW/13A ビルトインコンロ ベイズシリーズ リンナイ 06496081

ビルトインコンロ ベイズシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06496081 品番 RHS71W33L25RSTW/13A
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

水無両面焼き ガラストップ天板

用途都市ガス用 仕様感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能 質量(kg)23.5 タイプ強火力バーナー:Wワイド火力バーナー 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 幅(cm)天板:75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269
関連資料:(0.12MB)
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※ビルトインガスコンロの設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする