パッケージ
レモン
レモンの 印章用品
レモンの 朱肉/朱肉補充液
レモンの 朱肉
速乾朱肉(小判型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06498068
品番
750007
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
幅(mm)
52
奥行(mm)
15
縦(mm)
40
繰り返し・詰め替え
対応