パッケージ

887296 ホワイトボードマーカー(中字)3P レモン 06498278 887296 ホワイトボードマーカー(中字)3P レモン 06498278

ホワイトボードマーカー(中字)3P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06498278 品番887296
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
直径(Φmm)12 縦(mm)147 線の太さ中字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする