パッケージ
レモン
レモンの ホワイトボード
レモンの ホワイトボードイレーザー
マグネット付ホワイトボード消し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06498287
品番
887290
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
幅(mm)
36
奥行(mm)
29
縦(mm)
104
繰り返し・詰め替え
対応