パッケージ
レモン
レモンの 印章用品
レモンの 印鑑ケース
クリア印鑑ケース(速乾朱肉付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06498366
品番
887289
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
幅(mm)
30.5
奥行(mm)
18
縦(mm)
92
繰り返し・詰め替え
対応