画像準備中

直刃エンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06498576 品番 NSL-2 1.5
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

追加工が可能で、様々な形状の工具を製作可能。

用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)45 刃長(mm)3 シャンク径(Φmm)4 外径(Φmm)1.5 表面処理ノンコート 首角γ(°) ねじれ角(°)0 メーカー商品コード01-00812-00150
注意
※炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする