NS(日進工具)
NS(日進工具)の ドリル
NS(日進工具)の 超硬ドリル
NS(日進工具)の 超硬エンドミルシャンク
無限コーティング フラットドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06498637
品番
MFD 0.35
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。高能率座ぐり加工が可能で、裏バリも抑制します。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
形状
A
刃数
2
全長(mm)
45
溝長
0.7
シャンク径(Φmm)
4
外径(Φmm)
0.35
表面処理
無限コーティング
首下長(mm)
1.05
首角γ(°)
9°
ねじれ角(°)
20
メーカー商品コード
04-00230-00035
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅