無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06499188 品番 MSB345 R1.6
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

3枚刃タイプのボールエンドミル。不等分割の採用で、高送り時のびびりを抑制

用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数3 全長(mm)60 刃長(mm)5 シャンク径(Φmm)6 外径(Φmm)3.2 表面処理無限コーティング 首角γ(°)12° ボール半径R(mm)1.6 ねじれ角(°)45 メーカー商品コード08-00600-00160
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(〜52HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金・銅・樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする