無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06499328 品番 MSB345 R2.2
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

3枚刃タイプのボールエンドミル。不等分割の採用で、高送り時のびびりを抑制

用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数3 全長(mm)70 刃長(mm)7 シャンク径(Φmm)6 外径(Φmm)4.4 表面処理無限コーティング 首角γ(°)12° ボール半径R(mm)2.2 ねじれ角(°)45 メーカー商品コード08-00600-00220
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(〜52HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金・銅・樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする