NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティング ロングボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06499705
品番
MSBL230 R1.6
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ロングシャンクタイプの2枚刃ボールエンドミル。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
120
刃長(mm)
8
シャンク径(Φmm)
3
外径(Φmm)
3.2
表面処理
無限コーティング
ボール半径R(mm)
1.6
ねじれ角(°)
30
メーカー商品コード
08-00510-00160
注意
※炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂