NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティング 4枚刃ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
3
注文コード
06500010
品番
MSRS430 3XR0.3
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードな4枚刃30°ねじれのラジアスエンドミル。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4
全長(mm)
60
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
3
表面処理
無限コーティング
首角γ(°)
12°
ねじれ角(°)
30
コーナー半径R(mm)
0.3
メーカー商品コード
08-00710-03003
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(〜HRC52)・ステンレス鋼・アルミ合金・銅・樹脂