NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティング 超ロングシャンクボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06500938
品番
MSBXL230 R5.0
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
全長が長く、今まで届かなかった深部の加工が可能。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
250
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
10
外径(Φmm)
10
表面処理
無限コーティング
ボール半径R(mm)
5
ねじれ角(°)
30
メーカー商品コード
08-00511-00500
注意
※炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂