NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.75
シャンク径(Φmm)
8
首下長(mm)
60
注文コード
06501087
品番
MRBTN230L R0.75X3°X60
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・シャンク径・首下長
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
更に深部の加工に対応。L/Dは最大80倍。加工面の傾斜角と同じ角度の首角が使えます。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
110
刃長(mm)
1.5
シャンク径(Φmm)
8
表面処理
無限コーティング
首下長(mm)
60
首角γ(°)
3°
首角2γ
12°
首元径(mm)
7.47
ボール半径R(mm)
0.75
ねじれ角(°)
30
首下長2(mm)
3
メーカー商品コード
08-00580-07582
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(〜HRC52)・ステンレス鋼・アルミ合金・銅・樹脂