無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)1 シャンク径(Φmm)10 首下長(mm)80.3 注文コード06501200 品番MRBTN230L R1X3°X80.3
参考基準価格(税別)¥37,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はボール半径R・シャンク径・首下長など150種類から選べます 他の種類を見る

更に深部の加工に対応。L/Dは最大80倍。加工面の傾斜角と同じ角度の首角が使えます。

用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)130 刃長(mm)2 シャンク径(Φmm)10 表面処理無限コーティング 首下長(mm)80.3 首角γ(°) 首元径(mm)10 ボール半径R(mm)1 ねじれ角(°)30 首下長2(mm)4 メーカー商品コード08-00580-10082
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(〜HRC52)・ステンレス鋼・アルミ合金・銅・樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする