NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティングプレミアム 高硬度用3枚刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06502521
品番
MSBH345 R2.6
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
調質鋼・高硬度鋼(〜65HRC)対応の3枚刃強ねじれボールエンドミル。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
3
全長(mm)
70
刃長(mm)
8
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
5.2
表面処理
無限コーティングプレミアム
首角γ(°)
12°
ボール半径R(mm)
2.6
ねじれ角(°)
45
メーカー商品コード
08-00607-00260
注意
※プリハードン鋼・高硬度鋼(〜65HRC)・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金